アークランズ
チューブフィッター ユニオンエルボ
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
ユニオンエルボ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721448
FUL8
8
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
84721588
FUL10
10
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
84721624
FUL4
4
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
84721658
FUL6
6
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
84721710
FUL12
12
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください