曜日別特売

チューブフィッター エルボ R1/4

チューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズチューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズチューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズチューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズチューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズチューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズチューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズチューブフィッター エルボ R1/4 - アークランズ
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン84721344FLM12-0212
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メイン84721518FLM10-0210
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
メイン84721536FLM8-028
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
メイン84721606FLM4-024
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
メイン84721615FLM6-026
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする