曜日別特売

チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターイン

チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターイン - アークランズチューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターイン - アークランズチューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターイン - アークランズ
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8チューブ外径(Φmm)6使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721414FSLOM6-01
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする