メイン
アークランズ
チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84721414
品番
FSLOM6-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
エルボ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R1/8
チューブ外径(Φmm)
6
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
ねじサイズ
R1/8テーパーオネジ