こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節

こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) こたつ こたつ布団セット ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善)

通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブルと布団のセット。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。継脚はテーブルの裏面に収納可能。こたつ布団は洗濯可能です。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク おしゃれ 布団セット ハイタイプ 高さ調節 ウォルナットブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)510 型番ヒーター:MSU-501H 電源コード(m)3 保証期間1年間 電源コード電源スイッチ付き 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5 内容量1セット
注意
※洗濯の際には洗濯ネットをご使用ください。
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84724160 GAHF105602WBR+KYGAH105602BR 105×60 109×64×40-65
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84724169 GAHF80602WBR+KYGAH80602BR 80×60 88×66×40-65
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84724178 GAHF120702WBR+KYGAH120702BR 120×70 124×74×40-65
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする