曜日別特売

こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm

こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペースタイプこたつ本体のみ電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間1年間電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(4.13MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70968960HLT-10570(WBR)ウォルナットブラウン20ヒーター:NCH-300105×70×38.5(強)2.7、(弱)1.1
オープン
12,498
13,748(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
84724555HLT-8060(ENMWH)ナチュラル/ホワイト14ヒーター:NCH-30280×60×38.5(強)4.03、(弱)1.86
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724546HLT-8060(OBRBK)ブラウン/ブラック14ヒーター:NCH-30280×60×38.5(強)4.03、(弱)1.86
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724738HLT-10570(OBRBK)ブラウン/ブラック20ヒーター:NCH-300105×70×38.5(強)2.7、(弱)1.1
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724747HLT-10570(ENMWH)ナチュラル/ホワイト20ヒーター:NCH-300105×70×38.5(強)2.7、(弱)1.1
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする