曜日別特売

こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm

こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル コタツ 長方形  120×80cm - YAMAZEN(山善)

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット電源(V)100(50Hz/61Hz)消費電力(W)500本体質量(kg)23.2型番ヒーター:NCHF-500電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)7.44円、(弱)3.41円内容量1セット
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84724975YZ HLTF12080OBRBK+AKF2024SGIV-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84724984YZ HLTF12080OBRBK+AKF2024IVGJ-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】アイボリー/グレージュ
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84725000YZ HLTF12080OBRBK+AKF2024GJBR-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】グレージュ/ブラウン
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84725009YZ HLTF12080OBRBK+AKF2024BRCG-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84725018YZ HLTF12080OBRBK+AKF2024OLBR-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84725027YZ HLTF12080OBRBK+AKF2024LVIV-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72910489YZ HLTF12080ENMWH+AKF2024OLBR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
84725054YZ HLTF12080ENMWH+AKF2024SGIV-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84725070YZ HLTF12080ENMWH+AKF2024IVGJ-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】アイボリー/グレージュ
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84725079YZ HLTF12080ENMWH+AKF2024GJBR-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】グレージュ/ブラウン
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84725088YZ HLTF12080ENMWH+AKF2024BRCG-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84725097YZ HLTF12080ENMWH+AKF2024OLBR-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84725106YZ HLTF12080ENMWH+AKF2024LVIV-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84725115HLTF12080ENMWH+KKF2024BE-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ギャベ柄ベージュ
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84725124HLTF12080ENMWH+KKF2024GY-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ギャベ柄グレー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64176345HLT-F12080(OBR/BK)+KKF-2024(NDGY)-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックグレー
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176361HLT-F12080(OBR/BK)+KKF-2024(NDMO)-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176370HLT-F12080(ENM/WH)+KKF-2024(NDGY)-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ノルディックグレー
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176379HLT-F12080(ENM/WH)+KKF-2024(NDMO)-【こたつ本体】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ノルディックモカ
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84725036HLTF12080OBRBK+KKF2024BE-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ギャベ柄ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
84725045HLTF12080OBRBK+KKF2024GY-【こたつ本体】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ギャベ柄グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量2以上のご注文(数量1につき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文(数量1につき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする