メーカー名:プロト
メーカー品番:PTU001
簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」
販売備考:TYPE-A
タイプ:TYPE-A
色[カラー]:ブラック
サイズ:全長:約200cm
材質[素材]:POM+PVC
加工[有/無]:無し
内容量[数量]:1個
付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書
USB:Type-A QC3.0 22.5W
電源:バッテリー 12V
防水機能:IP67
型番:PTU
備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。
特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。
使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。
使用場所:ハンドル周辺等
リペア:無し
関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023
認証:CE認証、IP67


