柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)

【フッ素樹脂ホース】4フッ化系フッ素樹脂(変形ETFE)を使用したフッ素ホース。
【多目的樹脂ホース】フッ素樹脂の特性を活かし、化学、薬品、半導体、食品、化粧品などのあらゆる設備配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】従来のフッ素スプリングホースより最大半分の力で曲げることができ、狭所配管に最適(メーカー製品比)。
【折れ・つぶれに強い】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐熱性】一般塩ビホースに比べ耐熱温度(-5~70℃)が高く、80℃までの温水洗浄などにも使用可能。
【洗浄性】非粘着性・撥水性に優れるので、流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品にも耐性があり長寿命。
【着色・着香】非粘着性・撥水性に優れた内面で、色・汚れが付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【透明性】透明性が良く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安心・安全。
◆さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は[トヨフッソS FFS]を検索ください。
◆ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は[トヨフッソソフトS FFYS][トヨフッソ FF]を検索ください。
◆80℃以上の油に使用したい方は[フッソサーモ-S100℃ FSTH]を検索ください。
※このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ホース内径9~50mmには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。
サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。
また、適合するカムロック(レバーカップリング)も掲載しています。

用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 材質4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、補強材/SUS316 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)32 使用圧力(MPa)-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(70℃) 外径(Φmm)41 最小曲げ半径(mm)115 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書: (0.17MB)
注意
※医療用途には使用しないでください。
※ホース内の洗浄は、熱湯(80℃以下)30分以内、圧力0.1MPa以下の範囲でご使用ください。
※フッ素樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
※積層構造のため、内層に流体耐性があっても使用条件により内層を流体が透過し、中間層・外層が劣化、膨潤する場合があります。
※流体の特性や条件により、内層が摩耗・剥離・溶融等する場合がありますので、使用前に十分ご確認ください。
※燃焼すると有害ガスが発生しますので絶対に焼却しないでください。廃棄の場合は、産業廃棄物としてお取り扱いください。
※引火性流体(粉体を含む)のご使用にあたっては静電気軽減のために、ホースへの金属線の巻付接地(アース処理)をおすすめします。
※ホースをカットする場合は、補強材の端末でけがをする可能性がありますので、十分ご注意ください。
※その他の注意事項は上記の取扱説明書をご覧ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84728430 FFYS-32-1 1本(1m) 1
21,552
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728439 FFYS-32-2 1本(2m) 2
43,104
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728448 FFYS-32-3 1本(3m) 3
64,656
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728457 FFYS-32-4 1本(4m) 4
86,208
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728466 FFYS-32-5 1本(5m) 5
107,760
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728475 FFYS-32-6 1本(6m) 6
129,312
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728484 FFYS-32-7 1本(7m) 7
150,864
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728500 FFYS-32-8 1本(8m) 8
172,416
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728509 FFYS-32-9 1本(9m) 9
193,968
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728518 FFYS-32-10 1本(10m) 10
215,520
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728527 FFYS-32-15 1本(15m) 15
323,280
249,800
274,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84728536 FFYS-32-20 1本(20m) 20
374,820
279,800
307,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする