曜日別特売

まとめ買い 保冷剤 強冷タイプ

まとめ買い 保冷剤 強冷タイプ - TRUSCO

10個入のお買い得パックです。
繰り返し使用可能です。
容器タイプです。
通常よりも冷却持続効果が高いです。
あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
30L以上のクーラーボックスに最適です。

用途氷や生鮮食品などの配送に。トラスコ品番651-4722材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物厚さ(mm)33縦(mm)255横(mm)200内容量1パック(10個)
注意
※フリーザー・冷凍機器の性能により差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731336THZ-1100S-10P
11,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする