変成シリコーン

変成シリコーン - TRUSCO変成シリコーン - TRUSCO変成シリコーン - TRUSCO変成シリコーン - TRUSCO変成シリコーン - TRUSCO

広範囲の下地材料への接着性に優れています。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。
防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。
日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。
塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。
モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。
自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。
材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格なし危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729884TRHS333-WH551-1005ホワイト
990
749
824(税込)
当日出荷
84729900TRHS333-GL551-1002グレー
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする