曜日別特売

マグネットベース(フレキシブルタイプ)

マグネットベース(フレキシブルタイプ) - TRUSCOマグネットベース(フレキシブルタイプ) - TRUSCOマグネットベース(フレキシブルタイプ) - TRUSCO

フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。

用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729349TMF-80NA
14,640
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする