天然すだれ

天然すだれ TRUSCO

昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。

用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 トラスコ品番195-3193 材質天然葦、竹 厚さ(mm)5 ナチュラル 長さ(m)1.12 幅(m)0.88 内容量1枚
注意
※天然素材のためサイズなどに多少のバラつきがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84730460 TRBR-0811
1,050
899
989 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする