LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
内容量1台