空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11

空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子 空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子 空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子 空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子 空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子 空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子 空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子 空調ベストファンバッテリーセット05902sbt11 さくら電子

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 素材ポリエステル 内容量1セット
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84794388 05902sbt11 本体:シルバー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック 4L
オープン
23,980
26,378 (税込)
欠品中
84794397 05902sbt11 本体:シルバー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック 5L
オープン
23,980
26,378 (税込)
欠品中
84794406 05902sbt11 本体:ネイビー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック 4L
オープン
23,980
26,378 (税込)
欠品中
84794415 05902sbt11 本体:ネイビー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック 5L
オープン
23,980
26,378 (税込)
欠品中
84794424 05902sbt11 本体:ネイビー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック 3L
オープン
22,980
25,278 (税込)
欠品中
84794440 05902sbt11 本体:ネイビー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック 3L
オープン
22,980
25,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする