エスコ
5090kg ベルト荷締機(エンドレス)
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(kg)
5090
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)
200
幅×厚さ(mm)
ベルト:75×3.5
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796260
EA982SB-54A
4
オープン
¥
28,800
¥31,680
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84796269
EA982SB-62A
12
オープン
¥
46,500
¥51,150
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください