エスコ
ラチェット荷締機[エンドレス型]
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ベルト長さ・材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
ベルト長さ(m)
4
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
注文コード
84796260
品番
EA982SB-54A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト長さ(m)
4
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(kg)
5090
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)
200
幅×厚さ(mm)
ベルト:75×3.5
取扱説明書:
(0.93MB)
注意
※ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。