曜日別特売
EA982SB-62A ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ 84796269

 

EA982SB-62A ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ 84796269
EA982SB-62A ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ 84796269
EA982SB-62A ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ 84796269
EA982SB-62A ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ 84796269
EA982SB-62A ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ 84796269
EA982SB-62A ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ 84796269

ラチェット荷締機[エンドレス型]

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はベルト長さ・材質・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
ベルト長さ(m)
12
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
注文コード
84796269
品番
EA982SB-62A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,380
販売価格(税別)
¥45,800

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルト長さ(m)
12
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(kg)
5090
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)
200
幅×厚さ(mm)
ベルト:75×3.5
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする