22.1L 収納ボックス(透明)

22.1L 収納ボックス(透明) エスコ 22.1L 収納ボックス(透明) エスコ

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。

用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)786 容量(L)22.1 有効内寸(mm)365×245×232 外寸(mm)430×286×244 内寸(mm)374×254×240 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84795499 EA506LF-6
オープン
2,450
2,695 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする