[3L/ 親指用 ] 指サック(10個)
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途親指用
材質ポリエステル(PUコーティング)
サイズ3L
高さ(mm)48
内径(Φmm)60
内容量1袋(10個)
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。