DC12.0V ドライバードリル(充電式)
無段変速。キーレスチャック。正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト付。木材・金属への穴あけからネジの締付けまで。トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)。握りやすい細握りグリップ。
仕様標準セット、一充電当たりの作業量(mm):木ネジ(M4.1×32)約210本
付属品(+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
質量(kg)本体:1.5
最大トルク(N・m)低速:26 高速:9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1050
チャック能力(mm)0.8~10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×198×234
バッテリーニカドバッテリー(12V/1.5Ah)
能力(mm)鉄工:10 木工:25
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)35
トルク調整20段クラッチ
内容量1台(1台)