88L キャリーケース(ネイビー)
アルミフレーム、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。フレームタイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。しっかりと噛み合う機構のフレームタイプで、安心してお使いいただけます。電車などの移動に便利なストッパー付き。手元で操作できるので簡単操作で安心です。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のIDをTravelSentry社のページに登録しておくことで荷物の紛失時に役立つ場合があります。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
材質ポリカーボネイト
色紺
容量(L)約88
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×660
内容量1個(1個)