DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)

DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) - エスコDC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) - エスコDC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) - エスコ

2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。

用途ねじボルトの締付け作業に仕様標準セット付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個質量(g)530(バッテリー含む)最大トルク(N・m)3.9チャック能力(mm)六角軸:6.35バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48充電時間(時間)1内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795140EA813SA-1A
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする