エスコ
4連スライドフック(マグネット)
マグネットタイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。
材質
ABS樹脂、ステンレス
全長(mm)
154
質量(g)
97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×35×92.5
口幅(mm)
18
総耐荷重(kg)
1
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796034
EA638LL-24
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください