転倒防止粘着プレート(ラック用/2個)
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
内容量1セット(2個)