四脚テント(張ロープ冠付)

四脚テント(張ロープ冠付) エスコ 四脚テント(張ロープ冠付) エスコ 四脚テント(張ロープ冠付) エスコ 四脚テント(張ロープ冠付) エスコ 四脚テント(張ロープ冠付) エスコ

テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付。サイドシート(別売)の正面は入口ファスナー付です。4~5人向け。収納バッグ付。

材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール) 幅(mm)支柱:31×31(内部伸縮部:26×26) 質量(kg)15.8 高さ(mm)支柱:1500~2500 収納時寸法(mm)280×280×1500 使用時寸法(mm)2000(W)×2000(D)×2840~3110(H)(高さ4段階調整) 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84801765 EA915-42B
オープン
17,900
19,690 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする