洗浄ブラシ(ハード/爪付)

洗浄ブラシ(ハード/爪付) - エスコ洗浄ブラシ(ハード/爪付) - エスコ洗浄ブラシ(ハード/爪付) - エスコ洗浄ブラシ(ハード/爪付) - エスコ洗浄ブラシ(ハード/爪付) - エスコ洗浄ブラシ(ハード/爪付) - エスコ

1本で3機能のハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。

用途機械、農機具、道具洗いに材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC全長(mm)350質量(g)約130毛丈(mm)約25材質(毛)ハードブラシ寸法(mm)35×125内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801869EA928AJ-161
オープン
595
655(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする