折りたたみ式 階段はしご

折りたたみ式 階段はしご ピカコーポレイション

住宅建築に最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度(60度)と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
片手すり標準装備です。

仕様片手すり付き トラスコ品番381-4303 材質アルミ 質量(kg)24.5 全長(m)4.13 正面踏ざん有効幅(mm)530 踏面幅(mm)150 収納寸法(mm)2250×730×240 最大使用質量(kg)150 内容量1台
注意
※設置の際は接点を番線などで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84805466 SWM-41BK
419,000
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする