テラモト テラモトの 塗装・養生・内装用品 テラモトの ブルーシート・UVシート類 テラモトの ブルーシート 補修用全面粘着ブルーシート1m×1m(1枚入) 補修用全面粘着ブルーシート1m×1m(1枚入) 注文コード 84804398 注文コード 84804398 注文コード 84804398 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.17 色ブルー 質量(g)210 長さ(m)15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CE0138100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84804398 CE0138100 オープン ¥2,098 ¥2,098 ¥2,308 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 丈夫で変形しにくいポリカーボネートハトメ採用ブルーシート スクエア カクセー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ TRUSCO 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ #3000 ブルーシート(BLZ) ユタカメイク 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ エコブルーターピーシート TRUSCO 税込¥2,748~ ¥2,498~ ターピー CSR2年シート 萩原工業 税込¥1,099~ ¥999~ 超軽量防炎シート TRUSCO 税込¥2,607~ ¥2,370~ PE透明糸入りシート ユタカメイク 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 消火クロス キタムラ産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ラッセル塗装シート TRUSCO 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ UVシート#3000 ODグリーンシート FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥2,638~ ¥2,398~ UVシート#3000(ハトメなし仕様) ODグリーンシート FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥2,638~ ¥2,398~ UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥52,778~ ¥47,980~ UVシート#3000 ODグリーンシート 原反ロール FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 強力ジョイント補修テープPRO UVシルバー 95mmx5m(屋外対応) FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ターピー マットエコシート 萩原 税込¥1,318~ ¥1,198~ 白防炎シート ロール巻き(軽量) ユタカメイク 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 薄手防音シート アイモニカ 税込¥10,998~ ¥9,998~ ターピー UVシート #4000 萩原工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ (9) ターピー 耐水シート #7000 萩原工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ (18) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類ブルーシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります ブルーシート カラーシート クリアシート UVシート 防炎シート 防音シート メッシュシート ブルーシート用オプション オーダーブルーシート・UVシート シェアする マイページ 最近見た商品