2連伸縮式 階段はしごSWP型
住宅建築に最適な2連伸縮式階段はしごです。
設置・収納に便利な伸縮式です。
設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全にスムーズに作業できます。
トラスコ品番381-2697
材質アルミ合金
全長(m)3.75
正面踏ざん有効幅(mm)540
縮長(m)2.76
踏面幅(mm)151
収納寸法(mm)2440×750×310
最大使用質量(kg)150
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |