曜日別特売

非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART17FR

非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART17FR - IKO(日本トムソン)

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。

仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)17寸法a(mm)31構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)20基本静定格荷重Co(N)20200基本動定格荷重C(N)11800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84814575NART17FR
15,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする