曜日別特売

Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART15UUR/SG

Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART15UUR/SG - IKO(日本トムソン)

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。

仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)15寸法a(mm)29構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)16400基本動定格荷重C(N)13700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84814706NART15UUR/SG
6,440
6,198
6,818(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする