曜日別特売

高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV12025AUUC1

高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV12025AUUC1 - IKO(日本トムソン)

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。

仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:168●取付関係寸法(mm)da:132タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)120寸法D(mm)180寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)2.62基本静定格荷重Co(N)108000基本動定格荷重C(N)73400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
基本動定格荷重C(N)
基本静定格荷重Co(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84815135CRBHV12025AUUC11201802573400108000
60,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする