・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。・外輪は一つ割りでGE-EとGE-ESとがあり、軸受の大きさで区別されています。・GE-ESにはシール付があり、ダブルクリップ形状のポリウレタンシールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。