曜日別特売

カムフォロア用Cルーブユニット CL5

カムフォロア用Cルーブユニット CL5 - IKO(日本トムソン)

・カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部で、Cルーブユニットに内蔵されたキャピラリー潤滑体に多量の潤滑油を含ませています。・キャピラリー潤滑体は、微細な樹脂パウダーを焼結成形して作られた連通多孔焼結樹脂で内部空間に発生する毛細管現象を利用して、多量の潤滑油を含浸させたものです。・カムフォロア外輪外径面や相手ガイド面(トラック面)に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。・グリースの飛散がなく周辺環境の汚染を防止します。

寸法H(mm)10.7寸法T(mm)12.1寸法W(mm)12.4寸法t1(mm)1.5適合寸法(mm)カムフォロアB:10、カムフォロアD:13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84821094CL5
870
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする