曜日別特売

短軸カムフォロア CFC-B CFC10BUUR

短軸カムフォロア CFC-B CFC10BUUR - IKO(日本トムソン)

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。

仕様保持器付き形状外輪外径面:球面外輪タイプCFC-BUUR構造シール:シール形寸法B(mm)max:13.2寸法T(mm)9~14(1:17)寸法B1(mm)21.3寸法C1(mm)0.6寸法D22寸法C12参考質量(g)42寸法d110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84821015CFC10BUUR
6,460
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする