曜日別特売

旋削形ニードルベアリング BR・BRI(インチ系) BR182616

旋削形ニードルベアリング BR・BRI(インチ系) BR182616 - IKO(日本トムソン)

・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・インチ系のBRIは、米国のANSI規格の仕様に準じた軸受です。

タイプ内輪なしシール開放形寸法D(mm)41.275寸法C(mm)25.4寸法Fw(mm)28.575寸法(inch)Fw:11/8寸法D(inch)1.625寸法C(inch)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828146BR182616
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84828146BR18261647170356BR182616BR182616 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 47170356旋削形ニードルベアリング BRIKO(日本トムソン)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする