ブルボン缶入クラッカー

ブルボン缶入クラッカー ブルボン

あっさりとした塩味の素朴な味わいのクラッカーです。
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
日頃の災害への備えに最適です。

仕様キャップ付き 種類クラッカー 内容量(g)75 カロリー(kcal)373 原材料小麦粉(国内製造)、植物油脂、ショートニング、砂糖、モルトエキス(小麦を含む)、食塩、乳糖/膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、酵素、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤 アレルギー乳、小麦、大豆 保存期間(年)5年3か月(製造日より) 内容量1缶(75g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84828295 -
270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする