ブルボン缶入ソルトプレッツェル

ブルボン缶入ソルトプレッツェル ブルボン

カリッと軽く、オニオンの旨味が広がるプレッツェルです。
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
日頃の災害への備えに最適です。

仕様キャップ付き 種類ソフトプレッツェル 内容量(g)75 カロリー(kcal)420 原材料小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、発酵風味液(小麦を含む)、食塩、モルトエキス(小麦を含む)、たまねぎ粉末、粉末麦芽、乳糖/膨脹剤、乳化剤(大豆由来) アレルギー乳、小麦、大豆 保存期間(年)5年3か月(製造日より) 内容量1缶(75g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84828320 -
270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする