尾西食品
CoCo壱中辛
アルファ米白飯 「お湯」を注いで15分(水の場合は60分)
カレー そのまま食べられる。
アルファ米の袋を食器代わりにして食べられます。
食器いらず。
仕様
熱量:448kcal(1セットあたり)、出来上がり量(アルファ米白飯):208g
セット内容
アルファ米(白飯)、レトルトカレー、スプーン
内容量(g)
野菜カレー:180、白飯:80
賞味期限
製造月から5年6ヵ月
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
260×200×35
グリーン購入法
適合
注水量(mL)
必要水量(アルファ米):128
内容量
1袋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84828329
3032
オープン
¥
599
¥
647
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください