レトルトカレーとアルファ米の1食分セット アレルギー対応の美味しいマイルドカレーライス
原材料アルファ米:うるち米(国産) 、野菜カレー:野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物栄養成分(1食分(260g)あたり)熱量462kcal、たんぱく質7.7g、脂質8.8g、炭水化物87.9g、食塩相当量2.6gセット内容アルファ米白飯、レトルトカレー、スプーン内容量(g)カレー180、アルファ米白飯80賞味期限5年カロリー(kcal)462内容量1袋