スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90UU

スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90UU IKO(日本トムソン)

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。

材質炭素鋼製 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCFKR-UU 構造シール部:シール形 寸法D(mm)90 寸法B(mm)37 寸法C(mm)35 寸法B2(mm)63 寸法d1(mm)30 寸法B1(mm)100 寸法G(mm)M30×1.5 寸法G1(mm)32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84849250 CFKR90UU
25,600
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする