作業服 高視認性 防水帯電防止防寒スラックス 下 イエロー SE1124-SITAシリーズ
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。、夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。、建設業、製造業、運輸業、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃、点検・整備など。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●JIS T 8127規格適合 Class2●帯電防止作業服JIS適合品●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(ベルト)●マジックテープ(右後ポケット、裾)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/右後ろポケット
アズワン品番67-3135-82
内容量1本