防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 イエロー SE1124-UEシリーズ

防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 イエロー SE1124-UEシリーズ ミドリ安全 防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 イエロー SE1124-UEシリーズ ミドリ安全 防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 イエロー SE1124-UEシリーズ ミドリ安全 防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 イエロー SE1124-UEシリーズ ミドリ安全 防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 イエロー SE1124-UEシリーズ ミドリ安全 防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 イエロー SE1124-UEシリーズ ミドリ安全

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。

仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、脇ポケット、フード、袖口)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット アズワン品番67-3135-13 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85007879 SE1124-UE-SS
33,500
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする