防寒作業服 高視認性 防水帯電防止防寒コート 上 オレンジ SE1125-UEシリーズ
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、脇ポケット、フード、袖口)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット
アズワン品番67-3135-21
内容量1着