ドラフター B1 750×1050mm LAJ-1000シリーズ

ドラフター B1 750×1050mm LAJ-1000シリーズ 武藤工業

オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。

仕様●最大適応製図用紙サイズ:A1●製図版サイズ:B1(750×1050mm)●その他の適合製図台:TW-300A/TH-10A/TK-21 アズワン品番67-3165-70 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85017304 LAJ-1000
231,300
229,800
252,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする