曜日別特売

Modern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ

Modern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ - カワムラサイクルModern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ - カワムラサイクルModern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ - カワムラサイクルModern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ - カワムラサイクルModern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ - カワムラサイクルModern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ - カワムラサイクルModern サユレン KMD B-style 多機能タイプ 介助用 38/45cm KMD-B16-38-H/SRシリーズ - カワムラサイクル

足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、スイングイン・アウトは脚部の開・閉ができます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●※足踏みブレーキ部は右側取付が標準仕様となります。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85000906KMD-B16-38-H/SR67-3110-96
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000915KMD-B16-38-H/SR67-3110-93
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000924KMD-B16-38-H/SR67-3110-95
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000940KMD-B16-38-H/SR67-3110-91
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000949KMD-B16-38-H/SR67-3110-94
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000958KMD-B16-38-H/SR67-3110-92
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000967KMD-B16-38-H/SR67-3110-90
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000976KMD-B16-38-H/SR67-3110-88
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85000985KMD-B16-38-H/SR67-3110-89
156,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする