曜日別特売

リニアウェイF・LWFH(フランジ形・非互換性仕様) LWFH40C1R480H

リニアウェイF・LWFH(フランジ形・非互換性仕様) LWFH40C1R480H - IKO(日本トムソン)

・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFHは、フランジ形・上下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

材質
炭素鋼
サイズ
40
タイプ
スタンダード
レール長さ(mm)
トラック:480
ユニット数
1
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84853590LWFH40C1R480H
58,740
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする