曜日別特売

ファイヤーシェフボンベ 3P

ファイヤーシェフボンベ 3P - TTSファイヤーシェフボンベ 3P - TTSファイヤーシェフボンベ 3P - TTS
(9件のレビュー)

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。

用途お料理、アウトドア、防災用成分プロパン、イソ、ノマル取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)250g内容量1パック(250g×3本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この容器(ボンベ)は、火子ちゃんこんろシリーズ・株式会社TTSと表示のあるこんろ専用容器ですから、それ以外のこんろには使用しないでください。
※ガス漏れ及び着火しない恐れがあります。
※容器をストーブ(ファンヒーター)等、熱気のあたる所に置かないでください。
※こんろで炭の火をおこさないでください。
※容器を火の中に投げ入れないでください。
※こんろを2台以上並べて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84865246-
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 鍋物の燃料と災害時の備蓄用に
その他業種

寒くなってきて、カセットコンロを使う頻度が高くなり購入。値段は安いですが全く問題なく使えます。リピートで購入しました。

2025-11-16
用途: 草焼きやカセットコンロでの過熱

取り扱いが簡単で着火もよく、畑や庭の草焼きに重宝している。

2025-05-06
用途: 家庭用カセットコンロに使用
C-FJ自動車・二輪車・自転車関連業

価格がかなり安いので気になったのですが特に問題もなく使用出来ています。
燃焼時の臭いも気になりません。
リピートありかな。

対象商品 : 84865246
2025-07-16
用途: ガストーチ  一般コンロ使用
セムス

どこのガス缶も通常は液化ブタンで中身は同一規格品、ならば価格優先でチョイスする。 低温に強いプロパン入りのガス缶は単価が上がるので通常の部屋(屋内)での使用なら全く問題ない。

2025-01-06
用途: やきまる2用のボンベとして
サービス業

2回目の購入です。
以前購入した時は外側(紙の部分)が異なり販売店も違っていたかと思いますが、中身は一緒でした。
コスパも良く火力なども問題無く使用しています。

1が参考にしています
2025-07-10
用途: ガスコンロを使用する際に
卸売・小売業

セール時に購入したので、かなりお買い得でした!!リピートをしております。

2025-04-30
用途: 従業員との親睦用
建設業・工事業

カセットコンロで利用したのですが、お手頃価格で普通に使えてありがたいです。

2025-03-01
用途: 事務所の飲み会時
株式会社エステー工業サービス業

このファイヤーシェフボンベはコストパフォーマンスが良くいろいろな時に使っているので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする