*戦闘機の機体を思わせるようなグラフィック「AIRBORNE」でデザインを贅沢にプリント! *随所にメッシュ生地かを使用する事で効率よく排熱 *ビギナーからエキスパートまで幅広く対応 *フロントポケットにはVS-3010NSがジャストフィット *サイドポケットにはプライヤーホルダー付き小物入れを採用 *背面には移動時にランディングネットを背負う際に便利な「▽カン」を装備 *随所にリフレクティブ生地を使うことで安全面にも考慮 *ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを採用 *落水した際にベストが脱げる事を抑制する股ベルトを付属 *フロートバッグは取り外し可能
用途本製品は軽量で動きやすく熱が籠らないゲームベストをコンセプトにデザインしました。生地には軽量で耐摩耗性が高いリップストップ生地と通気性が高いメッシュ生地を合わせて使用、より動きやすく放熱しやすい構造になっています。収納性にも優れておりポーチのサイズはツールケースに合わせて作成、更にフィッシングガジェットを収納可能できるホルダーを配しました。リフレクティブタグを使いAIRBORNデザインをプリントすることで視認性とデザイン性を両立しました。サイズ大人用フリーサイズ材質ポリエステル100%(表地/メッシュ部分)仕様●股ひも付(脱着可)●プライヤーホルダー付●大型フロントポケットx2●背面ポケットx1●サイドベルト調節●インナー浮力材(脱着可)浮力(kg)5.45適合寸法(mm)フロントポケット:(大)25×14×3まで/(小)12×8×2まで内容量1着